Beli alat thermostat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  2. Legrand Electronic Room Thermostat Arteor
    Mulai

    Rp4.099.900

    Legrand Electronic Room Thermostat Arteor
    atribut:
    • Max. Contact Voltage (V): 250
    • Operating/Setting Temperature (°C): -5-40
    • IP Protection: IP30
    • Mounting Method: Flush-mounted
    • Number Of Modules (Module System): 1
    • Depth (mm): 47
    • Height (mm): 45
    • Measurement Range (°C): 10-30
    • Storage Temperature (°C): -10-70
    • Type of Power Supply (V): 230 AC
    • Width (mm): 45
  3. Legrand Mechanical Room Thermostat
    Mulai

    Rp1.399.900

    Legrand Mechanical Room Thermostat
    atribut:
    • Number of Modules: 1 switching contact output
    • Current Rating (A): 16
    • Rated Voltage (V): 250
    • Color: White
  4. Shinwa Rules Termometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Shinwa Rules Termometer Digital
    Deskripsi:
    - Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Temperature Range (°С): -50 to 90
  5. Fort Thermostat Mekanis
    Mulai

    Rp76.900

    Fort Thermostat Mekanis
    atribut:
    • Voltage (V): AC/DC 110-250
    • Max. Contact Switch (A): 10
    • Temperature Setting (°C): 0 to +60
  6. Fort Thermostat Elektrik
    Mulai

    Rp489.900

    Fort Thermostat Elektrik
    Deskripsi:
    - Din rail type- Sensor element NTC
    atribut:
    • Contact: NO+NC
    • Voltage (V): AC/DC 110-250
    • Max. Contact Switch (A): 10
  7. Schneider Electric Harmony XB5R
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  8. Fort Thermostat Analog
    Mulai

    Rp139.900

    Fort Thermostat Analog
    Deskripsi:
    Panel mounting type
    atribut:
    • Contact: NO+NC
    • Max. Contact Switch (A): 16
  9. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Mulai

    Rp349.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance (mm): 15
    • Harder Dimension/ Square (mm): 30
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage (V): DC 12-24
    • Frequency (Hz): 200
    • Output Type: PNP
    • Shield: Non Shield
    • Wire Type: DC 3-wire
  10. WEIDMULLER Thermostat and Hygrostat
    Mulai

    Rp9.999.900

    WEIDMULLER Thermostat and Hygrostat
    atribut:
    • Height (mm): 80.5
    • Height (inch): 3.169
    • Depth (mm): 38
    • Depth (inch): 1.496
    • Width (inch): 2.323
  11. Autonics Temperature Controllers Standard Type TZN Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    Autonics Temperature Controllers Standard Type TZN Series
    Deskripsi:
    The TZN series temperature controllers are equipped with dual speed PID control for high-speed or high-precision temperature control. The temperature controllers feature ±0.3% high display accuracy, 2-step auto tuning function and supports up to 13 different types of inputs, providing outstanding temperature control at affordable costs.
  12. Schneider Electric ClimaSys CC (Kipas/Pendingin Panel)
    Mulai

    Rp329.900

  13. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
Daftar Harga alat thermostat Terbaru October 2026
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900
Legrand Electronic Room Thermostat ArteorRp4.099.900
Legrand Mechanical Room ThermostatRp1.399.900
Shinwa Rules Termometer DigitalRp959.900
FACOM Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp509.900
Fort Thermostat MekanisRp76.900
Fort Thermostat ElektrikRp489.900
WEIDMULLER ThermostatRp869.900
Schneider Electric Harmony XB5RRp119.900
Fort Thermostat AnalogRp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)